Riferimenti
Gapi:OR90333
Rubix:999190900019300
Produttore:11A552K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 62,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 6250 62,87X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:62.87 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 62,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,37 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 63,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione