2ERAE217-GUARNIZIONE RAE 03934 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE129
Rubix:999190900039119
Produttore:RAE129
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE217-GUARNIZIONE RAE 03934 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:39.34 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 39,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,64 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 21,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

