BACK-UP RING 466 (81850) OR: 468,76 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH 2PA466K0
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8466
Rubix:999190900046834
Produttore:2PA466K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 468,76 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : BACK-UP RING 466 (81850) OR: 468,76 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH 2PA466K0
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:468.76 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 468,76 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore