2ERAE273-GUARNIZIONE RAE 06160 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:2ERAE273
Rubix:999190900039136
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE273-GUARNIZIONE RAE 06160 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:61.60 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 61,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,28 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 17,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

