Riferimenti
Gapi:OR 45.00X4.50 NBR70
Rubix:999190900018785


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BZ86K6-O-RING OR 45.00X4.50 NBR70
11bz86k6-o-ring or 45.00x4.50 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione