Riferimenti
Gapi:OR90469
Rubix:999190900019433
Produttore:11A803K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 506,86 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 82000 506,86X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:506.86 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 506,86 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,42 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 39,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione