Riferimenti
Gapi:OR354
Rubix:999190900018918
Produttore:11A582K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 129,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A582K6-O-RING OR 129.54X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:129.54 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 129,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore