Riferimenti
Gapi:ORM05116
Rubix:999190900018809
Produttore:11A013K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A013K6-O-RING OR 5.10X1.60 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.60 mm Diametro Interno mm:5.10 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,81 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 72,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione