Riferimenti
Net Seals:01.ORM30.107000
Rubix:999220805074147


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 107 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.107,00X3 01.ORM30.107000
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:107.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 107 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione