Riferimenti
Dichtomatik:67193738
Rubix:999210420075028
Produttore:OR 29,74 2,95 70 NBR S1OR71


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,95 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67193738-GUARNIZIONE OR 29,74 2,95 70 NBR S1OR71
Gli O-ring sono anelli di tenuta rotondi senza fine con sezione trasversale circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare i componenti fissi delle macchine, custodia statica, contro sostanze liquide e gassose. In determinate condizioni, possono anche essere usati come componente di guarnizione dinamica per movimenti assiali, rotanti e oscillanti.
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 29,74 mm |
| Diametro della sezione | 2,95 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione