Riferimenti
Gapi:ORM2856
Rubix:999190900016943
Produttore:11B14IK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 285 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B14IK6-O-RING OR 285.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:285.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 285 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,77 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 86,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione