Riferimenti
Gapi:11A682K6
Rubix:999190900018958


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 129,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A682K6-O-RING OR 129.30X5.70 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:129.30 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 129,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,95 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 88,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore