Riferimenti
Gapi:OR 20.00X4.50 NBR70
Rubix:999190900018759


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BZ60K6-O-RING OR 20.00X4.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.50 mm Diametro Interno mm:20.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,69 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 56,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione