PK8279 BACK-UP RING 279 (41300) OR: 329,79 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8279
Rubix:999190900046714


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 329,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8279 BACK-UP RING 279 (41300) OR: 329,79 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:329.79 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 329,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione