PK8248 BACK-UP RING 248 (4475) OR: 120,24 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8248
Rubix:999190900046683
Produttore:2PA248K0
PK8248 BACK-UP RING 248 (4475) OR: 120,24 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120,24 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8248 BACK-UP RING 248 (4475) OR: 120,24 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:120.24 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120,24 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,48 IVA esclusa
/ Unità
0,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore