Riferimenti
Gapi:OR025
Rubix:999190900016282
Produttore:11A063K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A063K6-O-RING OR 29.87X1.78 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:29.87 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione