Riferimenti
Gapi:ORM2923
Rubix:999190900018890
Produttore:11A294K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A294K6-O-RING OR 29.20X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:29.20 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,07 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 51,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione