PK8369 BACK-UP RING 369 (6795) OR: 202,57 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8369
Rubix:999190900046766
Produttore:2PA369K0
PK8369 BACK-UP RING 369 (6795) OR: 202,57 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno202,57 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8369 BACK-UP RING 369 (6795) OR: 202,57 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:202.57 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno202,57 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 1,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore