Riferimenti
Gapi:ORM2403
Rubix:999190900017843
Produttore:11BI21K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BI21K6-O-RING OR 240.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:240.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Colore | nero |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,13 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 80,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione