2ERAE481-GUARNIZIONE RAE 06350 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE839
Rubix:999190900039198
Produttore:RAE839
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE481-GUARNIZIONE RAE 06350 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:63.50 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,24 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 18,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

