PK8392 BACK-UP RING 392 (62300) OR: 582,68 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8392
Rubix:999190900046789
PK8392 BACK-UP RING 392 (62300) OR: 582,68 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno582,68 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8392 BACK-UP RING 392 (62300) OR: 582,68 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:582.68 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno582,68 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 6,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione