67197010-O-RING OR 11,00 1,50 80 FKM FP8018 ( MESCOLA 80 FKM FP801801)
O-ring Dichtomatik
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67197010
Rubix:999210420076151
Produttore:67197010

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 67197010-O-RING OR 11,00 1,50 80 FKM FP8018 ( MESCOLA 80 FKM FP801801)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione