Riferimenti
Gapi:OR686
Rubix:999190900016633
Produttore:11A784K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 285,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A784K6-O-RING OR 285.10X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:285.10 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 285,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore