67003549-O-RING OR 130,18 5,33 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)

O-ring in NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67003549
Rubix:999180500108502
Produttore:67003549
67003549-O-RING OR 130,18 5,33 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130,18 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67003549-O-RING OR 130,18 5,33 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)


Gli O-ring sono anelli chiusi a sezione circolare. Sono realizzati tramite vulcanizzazione in stampi come anello completo. La funzione di tenuta dell'O-ring è ottenuta dalla deformazione della sezione trasversale quando è installato e compresso nel suo alloggiamento. L'O-ring può essere compresso sia radialmente sia assialmente nel suo alloggiamento di installazione. In condizioni di esercizio la pressione esercitata dai fluidi rinforza la funzione di tenuta, poiché sotto pressione il materiale elastomerico si comporta come un fluido incomprimibile.
OR 130,18 5,33 70 NBR NB7028

Applicazioni

Gli O-ring sono utilizzati principalmente per la tenuta di componenti macchina e d'impianto non in movimento (applicazione statica) e per i mezzi in forma liquida e gassosa, ad es. guarnizioni di flange e coperchi, collegamenti filettati di tubi e la testata e il fondello del cilindro per cilindri idraulici. In determinate condizioni è inoltre possibile impiegare O-ring con movimenti alternativi, rotatori e elicoidali (applicazione dinamica). Se l'alloggiamento di installazione è adeguatamente rifinito, la progettazione sia corretta e vengano selezionati i materiali appropriati, è possibile sigillare pressioni fino a 1000 bar, con l'impiego di anelli di supporto ove necessario. Gli O-ring sono impiegati in numerosi settori quali l'idraulica, la pneumatica, le applicazioni a vuoto, il settore dei raccordi, l'industria automobilistica e nella costruzione di impianti e nell'ingegneria meccanica.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130,18 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Codice doganale40169300
0,49 IVA esclusa
/ Unità
0,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione