Riferimenti
Gapi:OR018
Rubix:999190900016275
Produttore:11A056K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A056K6-O-RING OR 18.77X1.78 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:18.77 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore