Riferimenti
Gapi:OR 24.50X3.00 FPM75
Rubix:999190900014101


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A287G6-O-RING OR 24.50X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:24.50 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,45 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 105,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione