Riferimenti
Gapi:ORMV253
Rubix:999190900014102
Produttore:11A289G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A289G6-O-RING OR 25.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:25.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,10 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 70,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione