Riferimenti
Gapi:OR 53.00X1.50 FPM75
Rubix:999190900014482


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B316G6-O-RING OR 53.00X1.50 FPM75
11b316g6-o-ring or 53.00x1.50 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,05 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 100,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione