2ERAE789-GUARNIZIONE RAE 11367 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE349
Rubix:999190900039309
Produttore:2ERAE789
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE789-GUARNIZIONE RAE 11367 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:113.67 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 113,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore