2ERAE345-GUARNIZIONE RAE 02340 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 02340 00353 L1
Rubix:999190900039164
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE345-GUARNIZIONE RAE 02340 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:23.40 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,80 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 31,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

