Riferimenti
Gapi:OR 658.88X6.99 FPM75
Rubix:999190900014048


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 658,88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A809G6-O-RING OR 658.88X6.99 FPM75
11a809g6-o-ring or 658.88x6.99 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 658,88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione