O-RING 842 (171) D.INT: 68,26 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: SILICONE ORSIL.842000

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:ORSIL.842000
Rubix:999230704005195
O-RING 842 (171) D.INT: 68,26 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: SILICONE ORSIL.842000

Riepilogo info tecniche

Diametro interno68,26 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialevmq

Documenti

Dettagli del prodotto : O-RING 842 (171) D.INT: 68,26 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: SILICONE ORSIL.842000


O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:68.26 Materiale:SILICONE MVQ

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno68,26 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialevmq
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione