Riferimenti
Gapi:OR 136.00X4.00 FPM75
Rubix:999190900015798


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 136 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BU64G6-O-RING OR 136.00X4.00 FPM75
11bu64g6-o-ring or 136.00x4.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 136 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,80 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 64,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione