BACK-UP RING 445 (8800) OR: 202,57 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH 2PA445K0
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8445
Rubix:999190900046813
Produttore:2PA445K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 202,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : BACK-UP RING 445 (8800) OR: 202,57 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH 2PA445K0
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:202.57 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 202,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore