Riferimenti
Gapi:ORM 79,20 X 5,70 NBR 90SH
Rubix:999190900021722

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 79,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A656K0-GUARNIZIONE ORM 79,20 X 5,70 NBR 90SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 79,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione