Riferimenti
Gapi:ORM07515
Rubix:999190900016966
Produttore:11B189K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B189K6-O-RING OR 7.50X1.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:7.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore