Riferimenti
Gapi:OR90870
Rubix:999190900019332
Produttore:11A595K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 149,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 221 149,23X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:149.20 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 149,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,89 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 54,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione