Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:23743
Rubix:160000000424207
Produttore:B2 FG 395,00 430,00 18,00 902


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 395 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | epdm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 23743-PARAOLIO B2 C 395X430X18 NBR
23743 PARAOLIO B2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 395 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 368,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 449,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione