Riferimenti
Gapi:ORM101657
Rubix:999220805076745


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 101,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.101,60X5,7 - P102 01.ORM57.101600
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:101.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 101,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione