Riferimenti
Gapi:ORMV1515
Rubix:999190900014379
Produttore:11B222G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B222G6-O-RING OR 15.00X1.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:15.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore