Riferimenti
Gapi:OR 170.82X6.99 FPM75
Rubix:999190900014000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A761G6-O-RING OR 170.82X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:170.82 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore