Riferimenti
Gapi:OR 45.30X5.70 NBR70
Rubix:999190900018927


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A633K6-O-RING OR 45.30X5.70 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:45.30 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,92 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 68,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore