Riferimenti
Valgan:OR 4475 120,20X3,53 NBR
Rubix:160000000421237

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 4475 120,24X3,53 NBR
OR 4475 120,20X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,47 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 4,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore