11A253K0-GUARNIZIONE OR90 166 (3675) 171,12X2,62 NBR 90SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:OR90166
Rubix:999190900019158
Produttore:11A253K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 171,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A253K0-GUARNIZIONE OR90 166 (3675) 171,12X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:171.12 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 171,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore