11A792K6-O-RING OR 367.67X6.99 NBR70

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR458
Rubix:999190900016641
Produttore:11A792K6
11A792K6-O-RING OR 367.67X6.99 NBR70

Riepilogo info tecniche

Diametro interno367,67 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A792K6-O-RING OR 367.67X6.99 NBR70


O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:367.67 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno367,67 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
3,71 IVA esclusa
/ Unità
4,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore