Riferimenti
Gapi:OR 54.20X5.70 NBR70
Rubix:999190900018931


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 54,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A638K6-O-RING OR 54.20X5.70 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:54.20 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 54,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,64 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 80,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione