Riferimenti
Gapi:ORV123
Rubix:999190900013724
Produttore:11A210G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A210G6-O-RING OR 29.82X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:29.82 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore