2ERAE405-GUARNIZIONE RAE 04404 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE224
Rubix:999190900039179
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE405-GUARNIZIONE RAE 04404 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:44.04 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44,04 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

