Riferimenti
Gapi:OR680
Rubix:999190900016627
Produttore:11A778K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 247 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A778K6-O-RING OR 247.00X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:247.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 247 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore