Riferimenti
Gapi:OR 36.00X2.50 FPM75
Rubix:999190900014865


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B921G6-O-RING OR 36.00X2.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:36.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,46 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 105,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione